HOBO Nonelectrical Properties Data Logger UX100011A ±2.5% RH from 10% to 90% RH Accuracy, -4° to 158°F, External Sensor 0.9In H 1pc

#Nomor SKU S041369227
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UX100011A
Unit 1pc
UNSPSC 20122903
AC Adapter No
Accuracy (% R.H.) ±2.5 from 10 to 90
Alarm User Programmable
Battery Life (y) 1
Brand HOBO
Compatible With HOBOware or HOBOware Pro
Connection size USB
Depth (inch) 0.9
Digital Readout Yes
Height (inch) 0.9
Includes External RH Sensor
Interface USB
Product Type Data Logger
Relative Humidity Range 1% to 95% (Non-Condensing)
Remote Probe No
Software Required Yes
Special Features User Replaceable RH Sensor
Temperature Range (°F) -4 to 158
Time Intervals (s-hour) 1 to 18
Waterproof IP50
Width (inch) 1.44
Type Humidity; Temperature
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan