General Nonelectrical Properties Data Logger HT20 ±0.7°F (0.4°C) Temp/±3% RH Accuracy, -4° to 158°F, Temperature/Rh/Gpp/Wet Bulb 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HT20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41112301 |
| AC Adapter | No |
| Accuracy (°F) | ±0.7 Temperature; ±3% RH |
| Alarm | Absolute Humidity; High/Low for Ambient Temperature; RH |
| Battery Life (y) | 1 |
| Brand | GENERAL |
| Calibration Certificate | No |
| Compatible With | Windows 7; Windows Vista; Windows XP |
| Connection size | Full Size USB |
| Depth (inch) | 2 |
| Dew Point Temperature Range (°F) | 70 to 115 |
| Digital Readout | Yes |
| Height (inch) | 4.96 |
| Includes | Battery; CurveViewer Interfacing/Data Logging Software/Drivers for Windows XP/Vista/7 On Mini-Disc; USB Extension Cable; User's Manual |
| Interface | USB |
| Product Type | Temperature/RH/GPP/Wet Bulb Data Logger |
| Relative Humidity Range | 0% to 100% |
| Remote Probe | No |
| Sample Point Storage | 16,300 Pairs of RH and Temperature Readings |
| Software Required | Yes |
| Special Features | Data Logs Auto Synchronized to Your PC's Clock |
| Temperature Range (°C) | 0 to 70 |
| Temperature Range (°F) | -4 to 158 |
| Time Intervals (s-hour) | 10 to 12 |
| Waterproof | No |
| Width (inch) | 1.1 |
| Accuracy (°C) | 0.4 Temperature; ±3% RH |
| Type | Compact, USB Compatible |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Temp%2F%C2%B13%25%20RH%20Accuracy%2C%20-4%C2%B0%20to%20158%C2%B0F%2C%20Temperature%2FRh%2FGpp%2FWet%20Bulb%201pc/4tS041369173-1.jpg)