Extech Nonelectrical Properties Data Logger SD500 ±1.5°F/±4% RH Accuracy, 32° to 122°F, Humidity/Temperature Datalogger 1set

#Nomor SKU S041369111
Wishlist
Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD500
Unit 1set
UNSPSC 71112024
AC Adapter Included
Accuracy (°F) ±1.5; ±4% RH
Battery Life (month) Typically 1 at 60 Second Sampling Rate
Brand EXTECH
Depth (inch) 1.3
Digital Readout Dual Line LCD
Height (inch) 5.2
Includes (6) AAA Batteries; 2G SD Memory Card; Mounting Bracket and Instructions; Universal AC Adaptor
Product Type Data Logger
Relative Humidity Range 10% to 95%
Sample Point Storage 2000K Data Points Using a 2G SD Memory Card
Special Features Datalogger Date/Time Stamps and Stores Readings On a SD Card
Temperature Range (°F) 32 to 122
Time Intervals (s) 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600
Width (inch) 3.1
Type Humidity; Temperature Thermistor
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan