Extech Nonelectrical Properties Data Logger 42280A ±1°F Temp/±3% RH Accuracy, -4° to 144°F, Temperature And Humidity Datalogger 1set
Rp8.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 42280A |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 41112303 |
| AC Adapter | Included |
| Accuracy (°F) | ±1 Temp; ±3% RH |
| Alarm | High/Low |
| Brand | EXTECH |
| Compatible With | Windows 7, 8 and 10 |
| Depth (inch) | 1.5 |
| Dew Point Temperature Range (°F) | -4 to 144 |
| Digital Readout | Yes |
| Height (inch) | 3.5 |
| Includes | 110V AC Adaptor; 4 AA Batteries and Instructions; USB Cable; Windows Compatible Software |
| Product Type | Data Logger |
| Relative Humidity Range | 0% to 100% |
| Sample Point Storage (KB) | 16 |
| Software Required | Included |
| Special Features | Audible/Visual Alarm; Selectable Sample Rate |
| Temperature Range (°F) | -4 to 144 |
| Time Intervals (s-hour) | 1 to 12 |
| Width (inch) | 4.75 |
| Type | Humidity; Temperature |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan