FLOWLINE Liquid Level Transmitter Display LI551411 Panel Mount, 4 Relays, Controller LED 1pc
Rp32.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LI551411 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 41111938 |
Application | General Purpose |
Brand | FLOWLINE |
Contact Rating (A) | 3 @30V DC |
Contact Type | SPDT |
Display Type | LED |
Enclosure Material | Polycarbonate |
Enclosure Rating | NEMA 4X; IP 65 |
Height (inch) | 5.64 |
Manufacturer Part Number | LI55-1411 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 149 |
Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
Mounting | Panel Mount |
Number of Display Digits | 6 |
Output (mA DC) | 4 to 20 |
Overall Length (inch) | 4.68 |
Overall Width (inch) | 2.45 |
Power Required (V) | 24 DC |
Relays | 4 |
Repeater | Yes |
Source Voltage (VAC) | 85 to 265 |
Standards | 508; CE; cULus; E160849; UL Listed |
Voltage (V AC) | 85 to 265 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These transmitter displays are for use with liquid-level sensors. They display liquid levels in a tank or sump container that are measured by a remote liquid level sensor.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan