BK Precision LCR Meter 879B Dual LCD, 40 uH to 1000 H, Deluxe Universal 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 879B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41113613 |
| Auto Power OFF | Yes |
| Battery Type (V) | 9 |
| Brand | B&K PRECISION |
| Capacitance Accuracy | +/-0.5% Reading |
| Capacitance Range (pF) | 4 to 40 |
| Counts | 10,000 Secondary; 40,000 Primary |
| Display | Dual LCD |
| Includes | 120V AC Adapter; 9V Battery; Instructions; Red and Black Alligator Clip Test Leads; USB Interface Cable |
| Inductance Accuracy | +/-0.5% |
| Inductance Range (uH-H) | 40 to 1000 |
| Interface | Mini USB |
| Manufacturer Part Number | 879B |
| Product Type | Deluxe Universal LCR Meter |
| Resistance Accuracy | +/-0.5% |
| Test Frequencies (kHz) | 1; 10 |
| Test Frequencies (Hz) | 100; 120 |
| Resistance Range (Ω-MΩ) | 4 to 10 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan