ASHCROFT General Purpose Thread-Mounted Dial Thermometer 50EI60E Adj-Angle, 0° to 250°F/-20° to 120°C, 1/2 in, 1/2In Every-Angle 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 50EI60E |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41112210 |
| Accuracy | ±1% |
| Adjustments | External |
| Application | Chemical and Petrochemical Plants; Equipment Skids; Food and Beverages; General Industrial; HVAC; Offshore Oil Rigs; Pharmaceutical/Biotech; Power; Pulp and Paper; Refineries; Water and Wastewater Pressure Control |
| Brand | ASHCROFT |
| Case Features | Hermetically Sealed |
| Construction | 304 Stainless Steel Housing and Stem with Glass Lens |
| Corrosion Resistant | No |
| Dial Diameter (inch) | 5 |
| Functions | External Adjustment |
| Glow-in-the-Dark | No |
| Housing Material | 304 Stainless Steel |
| Includes NIST-Traceable Certificate | No |
| Lead Free | Yes |
| Lens Material | Glass |
| Long Reach | No |
| Maximum Operating Pressure | Not Rated |
| Maximum Temperature (°C) | 120 |
| Maximum Temperature (°F) | 250 |
| Minimum Temperature (°C) | -20 |
| Minimum Temperature (°F) | - |
| Process Connection (inch) | 1/2 NPT |
| Resistance Rating | IP66; NEMA 4X |
| Scale | Celsius; Fahrenheit |
| Scale Type | Dial |
| Shatterproof | No |
| Stem Diameter (inch) | 0.25 |
| Stem Length (inch) | 6 |
| Stem Material | 304 Stainless Steel |
| Temperature Range (°C) | -20 to 120 |
| Temperature Range (°F) | 0 to 250 |
| Thermometer Type | Industrial Dial Thermometer |
| Thread Gender | Male |
| Thread Size (inch) | 1/2 in |
| Thread Type | NPT |
| Vibration Resistant | No |
| Graduations (°F) | 2 |
| Graduations (°C) | 2 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Adjustable thread-mount thermometers have a dial that can be moved to different positions for monitoring. They thread onto pipe or tank connections directly and measure and monitor temperatures.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan