ASHCROFT General Purpose Thread-Mounted Dial Thermometer 50EI60E Adj-Angle, -20° to 120°F/-30° to 50°C, Bi-Metallic Every-Angle 1pc

#Nomor SKU S041362457
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50EI60E
Unit 1pc
UNSPSC 41112210
Accuracy ±1%
Adjustments External
Application Chemical and Petrochemical Plants; Equipment Skids; Food and Beverages; General Industrial; HVAC; Offshore Oil Rigs; Pharmaceutical/Biotech; Power; Pulp and Paper; Refineries; Water and Wastewater Pressure Control
Brand ASHCROFT
Case Features Hermetically Sealed
Construction 304 Stainless Steel Housing and Stem with Glass Lens
Corrosion Resistant No
Dial Diameter (inch) 5
Functions External Adjustment
Glow-in-the-Dark No
Housing Material 304 Stainless Steel
Includes NIST-Traceable Certificate No
Lead Free Yes
Lens Material Glass
Long Reach No
Maximum Operating Pressure Not Rated
Maximum Temperature (°C) 50
Maximum Temperature (°F) 120
Minimum Temperature (°C) -30
Minimum Temperature (°F) -20
Process Connection (inch) 1/2 NPT
Resistance Rating IP66; NEMA 4X
Scale Celsius; Fahrenheit
Scale Type Dial
Shatterproof No
Stem Diameter (inch) 0.25
Stem Length (inch) 4
Stem Material 304 Stainless Steel
Temperature Range (°C) -30 to 50
Temperature Range (°F) -20 to 120
Thermometer Type Industrial Dial Thermometer
Thread Gender Male
Thread Size (inch) 1/2 in
Thread Type NPT
Vibration Resistant No
Graduations (°F) 2
Graduations (°C) 1
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable thread-mount thermometers have a dial that can be moved to different positions for monitoring. They thread onto pipe or tank connections directly and measure and monitor temperatures.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan