UEI TEST INSTRUMENTS Digital Psychrometer & Humidity Meter DTH35 Compact, Without Data Logging, Temperature And Humidity 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DTH35 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 41112302 |
Ambient Temperature Accuracy (°C) | ±0.6 |
Ambient Temperature Accuracy (°F) | ±1 |
Ambient Temperature Range (°F) | -4 to 122 |
Application | HVAC/R |
Auto Shut-Off | Yes |
Backlit Screen | Yes |
Battery Runtime (hour) | 110 |
Battery Type | CR2032 |
Brand | UEI TEST INSTRUMENTS |
Data Hold | Yes |
Data Logging | No |
Datalogging | Without Data Logging |
Dew Point Temperature Range (°F) | 4.0 to 121.8 |
Display Screen Type | Backlit LCD |
Humidity Accuracy | ±3% |
Humidity Range | 0.1% to 99.9% |
Humidity Resolution | 0.001 % |
Includes Batteries | Yes |
Includes Case | No |
Includes Probes | Yes |
IP/NEMA Rating | Not Rated |
Manufacturer Part Number | DTH35 |
Maximum Dew Point Temperature (°F) | Max of 122 |
Maximum WBGT Temperature (°F) | Max of 122 |
Meter Type | Dew Point and Wet Bulb Humidity Meters with Onboard Main Probe |
Probe Design | Compact |
Probe Diameter (inch) | 0.37 |
Properties Measured | Ambient Temperature; Dew Point; Enthalpy; Relative Humidity; Wet Bulb Temperature |
Response Time (s) | 60 |
Sensor Type | Precision Capacitance Sensor (Humidity); Thermistor (Temperature) |
Wet Bulb Globe Temperature Range (°C) | -15.0 to 49.9 |
Wet Bulb Globe Temperature Range (°F) | 5.0 to 121.8 |
With Calibration Cert. | No |
Dew Point Range (°C) | -20.0 to 49.9 |
Frequency Accuracy (Hz) | ±2; ±3.8 |
Dew Point Resolution (°F) | 0.1 |
Wet Bulb Globe Temperature Accuracy (°F) | ±2; ±3.8 |
Wet Bulb Globe Temperature Resolution (°F) | 0.1 |
Dew Point Accuracy | ±1.2; ±2.1 |
Dew Point Resolution | 0.1 |
Wet Bulb Globe Temperature Accuracy | ±1.2; ±2.1 |
Wet Bulb Globe Temperature Resolution | 0.1 |
Temperature Resolution (°F) | 0.1 |
Temperature Resolution (°C) | 0.1 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These digital psychrometers are compact enough to be carried in a pocket. They have a small profile and are used for on-the-spot humidity measurements indoors and outdoors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan