COOPER ATKINS Digital Pocket Thermometer DPP400W Side Reading Pen Style Pocket Thermometer, -40° to 392°F/-40° to 200°C, 2-3/4In L 1pc

Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DPP400W
Unit 1pc
UNSPSC 41112213
Measurement Accuracy (kPa) ±2 (14 to 212); ±3 (Otherwise)
Application Food Production; General Purpose; Industrial
Auto Power OFF Yes
Backlit No
Body Style Pen
Brand COOPER ATKINS
Data Hold Yes
Digital Display HxW (inch) 1/4x13/16 Display with 4-Digit LCD
Display Height (inch) 0.25
Display Position Side
Display Size HxW (inch) 1/4x13/16
Display Type LCD
Display Width (inch) 0.8125
Folding Stem No
Food Safe Yes
Includes NIST-Traceable Certificate No
Maximum Temperature (°C) 200
Maximum Temperature (°F) 392
Minimum Temperature (°C) -40
Minimum Temperature (°F) -40
NSF Rated Yes
Number of Digits 4
Pocket Thermometer Style Side Reading Pen Style
Quick Reading Yes
Reduced Tip Yes
Resistance Rating IPX7
Resolution (°F) 0.1
Scale Type Digital
Standards CE; NSF; RoHS; WEEE
Stem Length (inch) 2.75
Temperature Range (°C) -40 to 200
Temperature Range (°F) -40 to 392
Temperature Resolution (°C) 0.1
Temperature Resolution (°F) 0.1
Waterproof Yes
Graduation accuracy (mm) ±1 (-10 to 100); ±1.5 (Otherwise)
Resolution (°C) 0.1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NSF-rated digital-pocket thermometers are used in food processing and production, and the food service and hospitality industries where thermometers come in contact with food. Select thermometers have a folding stem, rotating display, reduced-diameter tip for penetration and faster readings, and a backlit LCD display.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan