Insize Digital Outside Micrometer 310925A 0 in to 1 in/0 to 25 mm Range, ±2 µm Accuracy, Friction 1pc

#Nomor SKU S041359259
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 310925A
Unit 1pc
UNSPSC 41111601
Measurement Accuracy (Ambient Temperature = 25°C) ±2
Anvil Material Carbide
Anvil Shape Flat
Brand INSIZE
Coolant Resistant No
Dimension Type Inch/Metric
Display Type LCD
Included Certification Certificate of Inspection
Includes Spherical Anvil
Includes Battery Yes
IP Rating Not Rated
Long Form Calibration Certificate No
Maximum Measurement (inch) 1
Maximum Measurement (mm) 25
Minimum Measurement (inch) -
Minimum Measurement (mm) -
Operation Type Digital
Range (inch) 0 to 1
Range (mm) 0 to 25
Rotating Spindle (Yes/No) Yes
SPC Output No
Spindle Diameter (mm) 6.5
Spindle Material Steel
Spindle Shape Flat
Standards Traceable to DKD
Thimble Type Friction
Resolution (inch) 0.00005
Resolution (mm) 0.001
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These digital outside micrometers measure the outside dimensions of raw materials, whole workpieces, finished parts, and features in production, QA, and inspection environments in metalworking and other industrial applications. When the workpiece being measured is held between the jaws of the micrometer, a measurement reading is shown on the digital display.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan