Mitutoyo Dial Depth Gauge 7217A 0 in to 8 in Range, +/-0.002 in Accuracy, Gage 2-1/2 Base L 0.001 Res. 1set
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7217A |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 27111507 |
| Accuracy (inch) | +/-0.002 |
| Base Length (inch) | 2.5 |
| Base Style | Full |
| Blade Material | Stainless Steel |
| Blade Width (mm) | 104 |
| Brand | MITUTOYO |
| Contact Point Material | Carbide |
| Contact Point Shape | Ball |
| Depth Gauge Type | Interchangeable-Rod Depth Gauge |
| Dial Color | White |
| Dial Position | Top |
| Dial Reading | 0-100 |
| Dimension Type | Inch |
| Graduations (inch) | 0.001 |
| Included Certification | No |
| Maximum Measurement (inch) | 8 |
| Minimum Measurement (inch) | - |
| Number of Measuring Rods | 4 |
| Operation Type | Mechanical |
| Range (inch) | 0 in to 8 in |
| Rod Lengths Included (inch) | 0.5 in; 1 in; 2 in; 4 in |
| Stroke Length (inch) | 1 in |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Dial depth gauges with measuring rods are positioned over holes and the graduated blade/scale is lowered until it contacts the bottom of the hole. They have a dial gauge fixed to the frame that displays the reading. Depth gauges with a single fixed rod or plunger are for short measuring ranges, and interchangeable rods are used for deeper holes and larger ranges. They are commonly used to determine depth-of-groove and feature measurements.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan