ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer 01080M Indoor, -4° to 158°F/-20° to 70°C, Weather Station 0 99.99 Rain Fall 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 01080M
Unit 1pc
UNSPSC 41114410
Accuracy (°F) ±0.5/±2% RH
Application Indoor
Backlit No
Battery Runtime (hour) 8760
Brand ACURITE
Case Color Black
Case Material Plastic
Digit Height (inch) 1
Digital Display (inch dia) 2.6 3-Digit LCD Display - 1 Digit Height
Display Features High/Low Records for the Previous 24 Hours and for All-Time; Humidity Level Indicator
Display Size (inch dia) 2.6
Display Type LCD
Functions Humidity Level Icon Indicates High, Low; Max/Min; Temperature Trend Arrow
Humidity Accuracy ±2% (10% to 80%); ±3% (80% to 100%
Humidity Range 1% to 99.9%
Humidity Resolution 0.1 %
Includes Magnet; Tabletop Stand
Includes Batteries No
Includes NIST-Traceable Certificate No
Number of Digits 3
Number of Mounting Holes -
Overall Dimensions LxWxD (inch) 4x3-3/4x1-1/4
Power Source Details (2) AAA Batteries
Primary Scale Humidity
Resolution (°F) 0.1/0.1% RH
Scale Type Digital
Secondary Scale Temperature
Temperature Scale Fahrenheit; Celsius
Temperature Resolution (°F) 0.1
Temperature Resolution 0.1
Resolution (°C) 0.1/0.1% RH
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These desk- and wall-mount meters perform direct ambient readings and require no external sensors. They show both the temperature and humidity level on a large digital display, and have a built-in humidity and temperature sensor, min./max. with reset. Select models come with a wall-mount kit and batteries.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk