TSI ALNOR Air Velocity Meter and Anemometer 9535A Hot Wire and Thermistor, LCD, 0 to 6000 fpm Nist 1pc
Rp38.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9535A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41114401 |
| Air Velocity Accuracy | ±3 fpm; ±3% of Reading |
| Auto Power OFF | No |
| Brand | TSI ALNOR |
| Calibration Certificate | NIST |
| Data Hold | No |
| Data Logging | Yes |
| Display | LCD |
| Humidity Sensing | No |
| Includes | Batteries; Hard Carrying Case; Instructions |
| Interface | RS-232 |
| Power Source | (4) AA Batteries |
| Probe Size (inch dia x L) | 0.38x7.8 |
| Product Type | Anemometer |
| Resolution (FPM) | 1 |
| Sensing Method | Hot Wire and Thermistor |
| Special Features | Articulated Probe |
| Storage Capacity | 12,700 Samples Plus 100 Test IDs |
| Temperature Accuracy (°F) | ±0.5 |
| Temperature Range (°F) | 0 to 200 |
| Velocity (FPM) | 0 to 6,000 |
| Velocity (m/s) | 0 to 30 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan