TRIPLETT Air Velocity Meter and Anemometer AM320 Conventional Angle Vane/Infrared/Thermistor, Large Backlit LCD, Built-in IR Thermometer 1pc
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AM320 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Air Velocity Accuracy (ft/m) | +/-(3%reading+40) |
| Air volume (CFM) | 0 to 999,999 |
| Auto Power OFF | Yes |
| Battery Life (hour) | Approx. 80 |
| Brand | TRIPLETT |
| Calibration Certificate | CE Certified; RoHS |
| Cord Length (ft) | 3.9 |
| Data Hold | Yes |
| Data Logging | No |
| Display | Large Backlit LCD |
| Humidity Sensing | No |
| Power Source | NEDA 1604 Battery |
| Product Type | Built In IR Thermometer |
| Resolution (FPM) | 1 |
| Safety Rating | CE |
| Sensing Method | Conventional Angle Vane; Infrared; Thermistor |
| Special Features | Easy to Set Area Dimensions (ft² or m²) are Stored in the Meter's Internal Memory for the Next Power On; Simultaneous Display of Air Flow or Air Velocity Plus Ambient Temperature |
| Temperature Accuracy (°F) | +/-4; +/-9 |
| Temperature Range (°F) | 32 to 122 |
| Vane Material | Plastic |
| Velocity (FPM) | 80 to 5900 |
| Velocity (Knots) | 0.8 to 58.0 |
| Velocity (KPH) | 1.4 to 108 |
| Velocity (MPH) | 0.9 – 67 |
| Velocity (m/s) | 0.4 to 30 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan