TRIPLETT AC Current Line Splitter ET200 X1/X10, Clamp Meter, Splitter/GFCI Tester 120V 1pc
Rp849.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ET200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121710 |
| Alert Type | Light |
| Brand | TRIPLETT |
| CAT Safety Rating (V) | CAT II 300 |
| Current Multiplier Loop | X1; X10 |
| Features | Combines A GFCI Tester and AC Line Voltage Splitter in One Tool; Lights Display 5 Wiring Faults: Open Ground, Open Neutral, Hot/Ground Reverse, Open Hot, Hot/Neutral Reverse; Test GFCI for Proper Operation |
| For use with | Clamp Meter |
| Manufacturer Part Number | ET200 |
| Max. Voltage (VAC) | 120 |
| Maximum Current Measured (A) | 15 |
| Overall Height (inch) | 9.5 in |
| Overall Length (inch) | 3.6 |
| Overall Width (inch) | 1.1 |
| Standards | ETL |
| Testing Functions | GFCI Tester |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 January 2026 |
Informasi Produk
Description
These compact AC line splitters plug into outlets and include a receptacle for connecting devices to be measured; a clamp meter is then fastened around the splitter to read electrical current. They provide quick readings without manually splicing individual wires to separate hot from ground and neutral wires in electrical outlets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan