LITHONIA LIGHTING Surface Mount Light Fixture Accessories DLB48 LB 2 32MV, 48inch Overall Lg Replacement Lens 48 L X 10 W 1pc

Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLB48
Unit 1pc
UNSPSC 39111812
For use with LB 2 32MV
Overall Width (inch) 10
Overall Length (inch) 48
Overall Height (inch) 2-3/4
Finish Unfinished
Standards cULus Listed
Product Type Replacement Lens
Lens Color White
Lens Material Acrylic
Lens Type Diffuser Lens
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lenses and reflectors distribute and direct light from a lighting fixture. They fit surface-mount fixtures of a compatible brand and model. Replacement lenses are plastic light covers for changing out cracked or yellowed lenses to restore the appearance of the fixture and the clarity of light. They mount to the fixture frame below the light bulbs. Replacement reflectors are metal sheets or frames with a reflective surface that redirects light from the sides and top of the bulb to cast it downward for increased light output. They mount within the fixture housing above the light bulbs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan