LITHONIA LIGHTING Surface Mount Light Fixture Accessories D2SB48 SB Series, 48inch Overall Lg Replacement Lens 48 L X 13-3/4 W 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D2SB48 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39111812 |
| For use with | SB Series |
| Overall Width (inch) | 13-1/4 |
| Overall Length (inch) | 48 |
| Overall Height (inch) | 2-7/8 |
| Standards | cULus Listed |
| Product Type | Replacement Lens |
| Lens Color | White |
| Lens Material | Acrylic |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Lenses and reflectors distribute and direct light from a lighting fixture. They fit surface-mount fixtures of a compatible brand and model. Replacement lenses are plastic light covers for changing out cracked or yellowed lenses to restore the appearance of the fixture and the clarity of light. They mount to the fixture frame below the light bulbs. Replacement reflectors are metal sheets or frames with a reflective surface that redirects light from the sides and top of the bulb to cast it downward for increased light output. They mount within the fixture housing above the light bulbs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan