Streamlight Safety-Rated Handheld Flashlight 68602 Polymer Yellow 200lm 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 68602 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39111702 |
| Manufacturer Part Number | 68602 |
| Application | Automotive; Consumer; Fire and Rescue; Hardware/Tool; Industrial; Occupational Safety; Sporting Goods |
| Battery Chemistry | Alkaline |
| Battery Size | AA |
| Beam Color | White |
| Beam Distance Levels (m) | 219 |
| Beam Focus | Fixed |
| Beam Intensity Levels (cd) | 12000 |
| Beam Pattern | Spot |
| Body Color | Yellow |
| Body Diameter (inch) | 1-1/2 |
| Body Material | Polymer |
| Brightness Levels (lm) | 200 |
| Drop Rating (m) | 1 |
| Features | Non-Conductive |
| Hazardous Location Specification | Class I, Div 1, Group C, D; Class I, Div 2, Group A, B, C, D; Class II, Div 1, Group F, G; Class III, Div 1 |
| IP Rating | IP67 |
| Includes Batteries | Yes |
| Includes Charger | No |
| Includes Secondary Light | No |
| Intrinsically Safe | Yes |
| Lamp Life (hour) | 50000 |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Light Output Modes | High |
| Lighting Technology | LED |
| Maximum Beam Distance (m) | 219 |
| Max. Brightness (lm) | 200 |
| Maximum Run Time (hour) | 6 |
| Number of Batteries | 4 |
| Number of Light Output Levels | 1 |
| Overall Length (inch) | 7 |
| Peak Beam Intensity (cd) | 12000 |
| Power Source | Battery |
| Rechargeable | No |
| Resistance Properties | Corrosion-proof; Impact Resistant; Waterproof |
| Run Time Levels (hour) | 6 |
| Run Time at Max. Brightness (hour) | 6 |
| Series | ProPolymer |
| Special Operating Modes | No Special Light Output |
| Standards | Exia; Temperature Code T4 |
| Switch Location | Tail |
| Switch Type | Push Button |
| Weight with Batteries (oz) | 7.6 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These safety-rated flashlights set their head in line with their body for a traditional beam orientation. They are powered by disposable batteries.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan