LITHONIA LIGHTING Parking Lot Light Fixture RSX2LEDP640KR3MVOLTRPAFAODDBXD Pole, Type III Wide, 400 to 1000W MH 4000K 30267 Lm 30267lm; 244W 1pc
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RSX2LEDP640KR3MVOLTRPAFAODDBXD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39111605 |
| Mount Type | Pole |
| Lumens (lm) | 30267 |
| Fixture Wattage (W) | 244 |
| Light Distribution Shape | Type III Wide |
| LED Replacement For | 400 to 1000W MH |
| Light Technology | LED |
| Color Rendering Index | 70 |
| Voltage (V) | 120-277 AC |
| Fixture Housing Color | Bronze |
| Fixture Housing Material | Die-Cast Aluminium |
| Fixture Lens Material | No Lens |
| Includes | Mounting Hardware |
| Lumens per Watt (lm/W) | 124 |
| Standards | CSA Certified; DLC Premium; Wet Location |
| Fixture Rated Life (hour) | 100000 |
| Description/Special Features | Durable; Energy Efficient; Optimal Thermal Management |
| Fixture Height (inch) | 3 |
| Fixture Length (inch) | 30-1/4 |
| Fixture Temperature Range (°C) | -40 to 40 |
| Fixture Width (inch) | 13-1/2 |
| Color Temperature (Kelvin) | 4000 |
| Berat (Kg) | 22.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
LED parking lot fixtures project a bright, clean light and reach full brightness instantly. They use LED lamps, which last longer and use significantly less energy than metal halide parking lot lights. They also produce very little heat and can withstand temperature changes and humidity. These pole-mounted outdoor lighting fixtures are commonly used to replace worn out traditional lamps in existing parking lot lights.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan