Lutron Motion Sensor MSA202WH Hard Wired, Wall Switch Box Dual Technology Occ Snsr White 900sq.ft 1pc

#Nomor SKU S041325933
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSA202WH
Unit 1pc
UNSPSC 46171608
Item - Motion Sensing and Dimming Occupancy Sensor
Communication Method - Motion Sensing and Dimming Hard Wired
Sensing Technology Passive Infrared; Ultrasonic
Installation Location - Motion Sensor Wall Switch Box
Coverage at Suggested Mounting Height (ft²) 900
Operating Voltage - Motion Sensing and Dimming (V) 120 to 277 AC
Color - Motion Sensing and Dimming White
Time Delay Motion Sensor (minute) 1; 15; 30; 5
Time Delay Adjustment Method - Motion Sensor Adjustable
Coverage Angle - Motion Sensor (°) 180
Suggested Mounting Height - Motion Sensor (ft) 4
Max. Capacity @ 120VAC (A) 4.4 (Fan Motor), 6 (CFL, ELV, Fluorescent, Halogen, Incandescent, LED, MLV)
Max. Capacity @ 277VAC (A) 6 (CFL, ELV, Fluorescent, Halogen, Incandescent, LED, MLV)
Lighting Technology CFL; ELV; Fan Motor; Fluorescent; Halogen; Incandescent; LED; MLV
Description/Special Features Dual-Circuit, Single Pole, XCT Technology for Major, Minor, Fine and Very Fine Motion DetectionDecora Style
Standards ASHRAE 90.1; IECC; NOM Certified; Title 20/24 Certified
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Occupancy Sensors automatically turn lights off when occupants leave a room, which may help to reduce unnecessary energy consumption and lower costs. They are available with passive infrared (PIR) or ultrasonic (US) technology to detect users via body heat and movement.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait