Icom Microphone & Speaker for Two-Way Radio SM26 12inch Cord Desktop Dynamic 1pc

#Nomor SKU S041325162
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SM26
Unit 1pc
UNSPSC 52161520
Manufacturer Part Number SM26
Product Type Desktop Microphone
Compatible Radio Type Vehicle-Mounted
Compatible Radio Brand Icom
Compatible Radio Series F1610; F2610; F5012; F5022; F5062; F510; F5122D; F6012; F6022; F6062; F610; F6122D; FR3100; FR4100
Compatible Radio Manufacturer Model Number A120; A220; IP100H
Compatible Radio Grainger Model Number 49AF16; 49AF17; 49AF24; 49AF26
Push To Talk Yes
Radio Connector Type Modular Connector
Cord Length (inch) 12
Keypad Included No
Material Plastic
Noise Prevention Pre-Amplified
Intrinsically Safe No
Waterproof No
Color Gray
Features Microphone Built-In Amplifier; Uni-Directional Dynamic
Display Qty 1
Display Sell UOM EA
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These microphones and speakers connect with compatible series or models of ICOM two-way radios. They are commonly clipped to clothing at the shoulder or chest, so people can monitor radio transmissions while keeping their hands free for other tasks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait