Advance LED Driver for Type C Light Bulb 913701269302 120 to 277V AC, 215V DC 277Vac 215Vdc 1pc
Rp659.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 913701269302 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39111801 |
| Intended LED Usage | LED Fixture Array |
| Brand and Series | Xitanium |
| Input Voltage (V) | 120 to 277 AC |
| Output voltage (V) | 215 DC |
| Input Current (A) | 0.10 to 0.23 AC |
| Output Current (A) | 0.51 DC |
| Input Power (W) | 43 |
| Output Power (W) | 43 |
| Length (inch) | 1-5/16 |
| Width (inch) | 1 |
| Height (inch) | 9-1/2 |
| Case Form Factor | Long |
| Profile | Standard Profile |
| Driver Class | Class 1 |
| Driver Mounting Location | Within Fixture |
| Dimming | No |
| Dimming Method | No Dimming |
| Dimming Range | No Dimming |
| Dimming Type | No Dimming |
| Ambient Temperature Range (°F) | -13 to 140 |
| Maximum Case Temperature (°F) | 176 |
| Power Factor | 0.9 |
| Ouput Constant | Constant Current |
| Output Technology | Fixed |
| Total Harmonic Distortion (%) | Max 20 |
| Environmental Rating | Dry Location |
| Standards | UL1012; UL879; UL935 |
| For use with | LED Lighting |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Philips Advance Type C LED drivers are compatible with Philips Advance UL Type C LED linear light bulbs. The drivers and bulbs are designed to work together to maximize energy efficiency when the bulbs are on.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan