REMCO Hygienic Scraper & Hoe 69625 Polypropylene, FDA Compliant F8986 Large Hand White 4X9-3/4 In 4inch Blade Lg, 7/8inch Overall Lg 1pc

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 69625
Unit 1pc
UNSPSC 27111909
Product Type Scraper
Blade Material Polypropylene
FDA Compliant Yes
Material Polypropylene
Autoclavable Yes
Features Color-Coded
Maximum Temperature (°F) 183
Overall Height (inch) 9-1/4
Overall Length (inch) 7/8
Blade Width (inch) 4-1/4
Blade Length (inch) 4
Halal/Kosher Halal; Kosher
Metal Detectable No
NSF-certified No
Perforation Solid
Color White
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hygienic hand scrapers remove burnt, dried, and embedded food remnants from containers, surfaces, and food processing tools.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait