WOBBLE LIGHT High-Output HID & LED Light Bulb & Lamp 111901 Vertical Base Up ±15°, BT28 Mh E39 15 000 Lm 175W 1pc
Rp889.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 111901 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39101614 |
| Manufacturer Part Number | 111901 |
| ANSI Code | M57 |
| Bulb Base Type | Mogul Screw (E39) |
| Bulb Beam Angle (°) | 360 |
| Bulb Designation | M175/U |
| Bulb Diameter (inch) | 4-1/2 |
| Bulb Finish | Clear |
| Bulb Housing | Glass |
| Bulb Operating Position (°) | Vertical Base Up ±15 |
| Bulb Shape | BT28 |
| Color Rendering Index | 70 |
| Color Temperature (Kelvin) | 4200 |
| Dimmable | No |
| Environmental Usage | Indoor/Outdoor |
| For Enclosed Fixtures | Yes |
| High Output | Yes |
| Light Appearance | Cool White (4100 to 4900K) |
| Light Color | White |
| Light Output (Lm) | 15000 |
| Light Technology | Metal Halide |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 120 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -20 |
| Overall Length (inch) | 8-3/4 |
| Power Source | Requires Separate Ballast |
| Rated Life (hour) | 6000 |
| Shatter-Resistant | No |
| Start Type | Preheat |
| Voltage (V) | 480 |
| Wattage (W) | 175 |
| Overall Bulb Shape | BT |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These high-output lamps have an E39 mogul screw base that's 39mm in diameter”the largest of the screw-in bases”and threads into a standard E39 socket. They are commonly used in bay lights, streetlights, and other fixtures with a high mounting height.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan