Advance HID Capacitor 7C240P40R 24 MFD Rating, 400V AC Dry-Film 400Vac 4-13/16 L 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7C240P40R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 32121501 |
| Brand and Series | Advance |
| MFD Rating | 24 |
| Voltage (V) | 400 AC |
| Diameter (inch) | 1-3/4 |
| Height (inch) | 4-13/16 |
| Length (inch) | 4-13/16 |
| For use with | 400W MH CWA |
| Terminals | Wire Leads |
| Maximum Case Temperature (°F) | 221 |
| Standards | CSA; UL Recognized |
| Includes | Appropriate Leads and/or Resistors where required |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Dry-film HID capacitors have a round shape and can operate at temperatures above 200°F. They are used in standard HID fixtures that don't require high power or high voltage, such as signs, wallpacks, post-top lights, and bollard lights.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan