EXO Floodlight Part & Accessories 4024C FSL, FML, FLL, FXL, MHS, MVK Series Floodlights Wall/Pole Mounting Bracket 2 Lx2 W X 4 H 1pc

#Nomor SKU S041301043
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4024C
Unit 1pc
UNSPSC 39112102
For use with FSL, FML, FLL, FXL, MHS, MVK Series Floodlights
Height (inch) 4
Width (inch) 2
Temperature Range (°C) -30 to 40
Housing Material Steel
Length (inch) 2
Accessory Type Wall/Pole Mounting Bracket
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Floodlight mounting supplies, including brackets and hardware, allow for flexibility when installing floodlight fixtures. They are used to mount floodlights to the ground, walls, or poles, and to position them at optimum angles for spotlighting objects or illuminating large areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan