BODINE Emergency Ballast for Fluorescent or LED Retrofit Light Bulb B50 120 to 277V AC, 1_2 Bulbs Supported 215W 1pc

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B50
Unit 1pc
UNSPSC 39111801
Manufacturer Part Number B50
Input Voltage (V) 120 to 277 AC
Number of Bulbs Supported 1; 2
Maximum Bulb Watts (W) 215
Ballast Bulb Type 4-Pin; Biax; T10; T12; T5; T5HO; T8; T9
Initial Lumens (lm) 500 to 1600
CA Title 20 Compliant No
Lamp Length Supported (ft) 2 to 8
Profile Low Profile
Ballast Type Electronic
Battery Type Nickel Cadmium
Brand and Series Bodine
Bulb Power (W) 215
Emergency Illuminuteation Time (minute) 90
For use with Fluorescent Emergency Lighting
Frequency (Hz) 50/60
Height (inch) 1-3/16
Housing Material Galvanized Steel
Includes Parts kit with labels
Length (inch) 13-5/16
Meets Class 2 Electrical Wiring No
Operating Amps @ 120V (A) 0.06
Recharge Time (hour) 24
Standards cULus Listed
Temperature Range (°F) 32 to 122
Width (inch) 2-1/4
Wiring Connection Wiring Attached
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cold-temperature emergency ballasts operate at lower temperatures than other types of emergency ballasts, making them suitable for use in fluorescent light fixtures installed in parking garages, cold-storage facilities, and similar cold environments. The light fixtures they are installed in must also be rated for operation at low temperatures.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan