FULHAM FIREHORSE Emergency Ballast for Fluorescent or LED Retrofit Light Bulb FH11UNV750LCEC 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported 96W 1pc

Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FH11UNV750LCEC
Unit 1pc
UNSPSC 39111801
Manufacturer Part Number FH11-UNV-750L-CEC
Input Voltage (V) 120 to 277 AC
Number of Bulbs Supported 1
Maximum Bulb Watts (W) 96
Ballast Bulb Type Circline; Quad Tube; T10; T12/T12HO; T5/T5HO; T8/T8HO; Triple Tube; Twin Tube
Initial Lumens (lm) 750
CA Title 20 Compliant Yes
Lamp Length Supported (ft) 2; 4; 8
Profile Standard Profile
Ballast Type Electronic
Battery Type Nickel Cadmium
Brand and Series FireHorse
Bulb Power (W) 14 to 96
Emergency Illuminuteation Time (minute) 90
For use with Fluorescent Emergency Lighting
Frequency (Hz) 50 to 60
Height (inch) 1-1/8
Housing Material Steel
Length (inch) 9-3/8
Meets Class 2 Electrical Wiring Yes
Operating Amps @ 120V (A) 0.053
Recharge Time (hour) 24
Standards NEC; NFPA-LSC; UL
Temperature Range (°F) 32 to 131
Width (inch) 1-1/8
Wiring Connection Wiring Attached
Sub Brand FireHorse
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard emergency ballasts are suitable for use in compatible fluorescent light fixtures that have enough room to accommodate the ballasts.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan