BODINE Emergency Ballast for Fluorescent or LED Retrofit Light Bulb B50STU 120 to 277V AC, 1_2 Bulbs Supported Self-Testing Emerg 215W 1pc

Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B50STU
Unit 1pc
UNSPSC 39111501
Manufacturer Part Number B50STU
Input Voltage (V) 120 to 277 AC
Number of Bulbs Supported 1; 2
Maximum Bulb Watts (W) 215
Ballast Bulb Type T10; T12; T8; T9
Initial Lumens (lm) 975 to 1400
CA Title 20 Compliant No
Lamp Length Supported (ft) 2 to 8
Profile Standard Profile
Ballast Type Electronic
Battery Type Nickel Cadmium
Brand and Series Bodine
Bulb Power (W) 215
Emergency Illuminuteation Time (minute) 90
For use with Fluorescent Emergency Lighting
Frequency (Hz) 50/60
Height (inch) 1-1/2
Housing Material Galvanized Steel
Includes Parts kit with labels
Length (inch) 13-5/16
Meets Class 2 Electrical Wiring No
Operating Amps @ 120V (A) 0.065
Recharge Time (hour) 24
Standards cULus Listed
Temperature Range (°F) 32 to 122 Damp Location; 32 to 131 Dry Location
Width (inch) 2-7/16
Wiring Connection Wiring Attached
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard emergency ballasts are suitable for use in compatible fluorescent light fixtures that have enough room to accommodate the ballasts.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan