CARLISLE Beverage Dispenser LD500N01 5gal, Black Server 5 Gal Brown 1pc

Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LD500N01
Unit 1pc
UNSPSC 48101907
Capacity (gal) 5
Color Black
Dispenser Actuation Faucet
Includes Handle; Lid
Insulated Yes
Material Polyurethane
Number of Dispensers 1
Overall Depth (inch) 17-1/4
Overall Height (inch) 24-1/4
Overall Width (inch) 9
Shape Rectangle
Standards NSF
Weight (lbs) 16
Manufacturer Part Number LD500N01
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polyethylene dispensers use CFC-free insulation to help keep beverages hot or cold for hours at a time, and they stabilize the internal temperature of their contents against external temperature changes. These dispensers are lightweight, portable, and are ideal for outdoor events.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan