YALE NEXTOUCH Electronic Keyless Access Control Lock RAUNTB622NR622LC Entry with Key Override, Touch Screen Keypad 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RAUNTB622NR622LC |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 46171503 |
Function | Entry with Key Override |
Access Method | Touch Screen Keypad |
Mounting Style | Cylindrical |
Lock Material | Metal |
Finish | Satin Chrome |
Handle Type | Lever |
Door Thickness (inch) | 1-3/4 |
Key Override Options | Corbin IC |
Hand | Nonhanded |
Network Interface | None |
Outside Height (inch) | 8-1/8 |
Outside Width (inch) | 3-3/4 |
Outside Depth (inch) | 3-5/16 |
Inside Height (inch) | 8-1/8 |
Inside Width (inch) | 3-3/4 |
Inside Depth (inch) | 3-5/16 |
Latch Length (inch) | 1/2 |
Latch Front Size (inch) | 2-1/4x1-1/8 |
Backset (inch) | 2-3/4 |
Keypad Material | Hardened Plastic |
Number of Keys | - |
Timed Entry Allowance (s) | 1 to 180 |
Power Source | (4) AA Batteries |
Battery Life (cycle) | 20000 |
Operating Temperature Range (°F) | -40 to 140 |
Event Audit Trail | No |
Max. User Codes | 500 |
Max. Proximity Range | At Lock |
Fire Rating (hour) | 3 |
ADA Compliant | No |
Grade | 1 |
IP Rating | Not Rated |
Standards | ANSI/BHMA |
Weather Resistant | Yes |
For use with | Access to Airport Aprons; Management Offices; Restrooms; Staff Lounges; Storage Closets |
Includes | (2) AA Alkaline Batteries; 9V Battery Power Backup; Handle Removal Tool; Hex Wrench; Instructions; Lockout Mode; Low Battery Indicator; Mounting Hardware; Paper Template; Voice Directed Programming; Weather Resistant Gasket Seal |
Electrical/Mechanical | Electrical |
Series | NTB600 |
Product Type | Electronic Keyless Lock |
Berat (Kg) | 3.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan