YALE NEXTOUCH Electronic Keyless Access Control Lock AUNTB632NR626 Entry, Push Button Keypad 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AUNTB632NR626
Unit 1pc
UNSPSC 46171503
Function Entry
Access Method Push Button Keypad
Mounting Style Cylindrical
Lock Material Metal
Finish Satin Chrome
Handle Type Lever
Door Thickness (inch) 1-3/4
Key Override Options None
Hand Nonhanded
Network Interface None
Outside Height (inch) 8-1/8
Outside Width (inch) 3-3/4
Outside Depth (inch) 3-5/16
Inside Height (inch) 8-1/8
Inside Width (inch) 3-3/4
Inside Depth (inch) 3-5/16
Latch Length (inch) 1/2
Latch Front Size (inch) 2-1/4x1-1/8
Backset (inch) 2-3/4
Keypad Material Hardened Plastic
Number of Keys -
Timed Entry Allowance (s) 1 to 180
Power Source (4) AA Batteries
Battery Life (cycle) 20000
Operating Temperature Range (°F) -40 to 140
Event Audit Trail No
Max. User Codes 500
Max. Proximity Range At Lock
Fire Rating (hour) 3
ADA Compliant Yes
Grade 1
IP Rating Not Rated
Standards ANSI/BHMA
Weather Resistant Yes
For use with Access to Airport Aprons; Management Offices; Restrooms; Staff Lounges; Storage Closets
Includes (2) AA Alkaline Batteries; 9V Battery Power Backup; Handle Removal Tool; Hex Wrench; Instructions; Lockout Mode; Low Battery Indicator; Mounting Hardware; Paper Template; Voice Directed Programming; Weather Resistant Gasket Seal
Electrical/Mechanical Electrical
Series NTB600
Product Type Electronic Keyless Lock
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan