WILKERSON FRL Compressed Air Filter F1804SH00B Particulate General Purpose Compact Size 1/2inch NPT, 5micron, 82cfm 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F1804SH00B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161505 |
| Filter Type | Particulate |
| Filter Rating (micron) | 5 |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 82 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 250 |
| Filter Bowl Capacity (oz) | 1.7 |
| Drain Type | Automatic |
| Overall Width (inch) | 2-3/8 |
| Series | F18 |
| Manufacturer Part Number | F18-04-SH00B |
| Number of Air Inlets | 1 |
| Air Inlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Sight Gauge Included | Yes |
| Filter Bowl Material | Aluminium |
| Body Material | Aluminium |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 150 |
| Overall Height (inch) | 7-1/4 |
| Air Outlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Outlet Type | NPT |
| Connection Style | Air Line |
| Drain Included | Yes |
| Filter Bowl Guard Included | Yes |
| Filter Bowl Guard Material | Nylon |
| Filter Element Material | Sintered Polyethylene |
| For Fluid Type | Water |
| For Substance Type | Particulate Contamination; Water |
| Iso Class | 3 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -13 |
| Number of Air Outlets | 1 |
| Overall Depth (inch) | 2-3/8 |
| Pressure Drop (psig) | 4.9 |
| Seal Material | Nitrile |
| Standards | ISO |
| Weight (lbs) | 0.62 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These air filters remove water, dirt, and other contaminants from compressed air and are a component of a Wilkerson FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan