WILKERSON FRL Compressed Air Filter F1802SK00B Particulate Rating 1/4inch NPT, 5micron, 82cfm 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F1802SK00B
Unit 1pc
UNSPSC 40161516
Filter Type Particulate
Filter Rating (micron) 5
Maximum Flow Rate (CFM) 82
Maximum Operating Pressure (psi) 150
Filter Bowl Capacity (oz) 1.7
Drain Type Manual
Overall Width (inch) 2-3/8
Series F18
Manufacturer Part Number F18-02-SK00B
Number of Air Inlets 1
Air Inlet Size (inch) 1/4
Air Inlet Type NPT
Filter Bowl Material Polycarbonate
Body Material Aluminium
Maximum Operating Temperature (°F) 125
Overall Height (inch) 7-1/2
Air Outlet Size (inch) 1/4
Air Outlet Type NPT
Connection Style Air Line
Drain Included Yes
Filter Bowl Guard Included Yes
Filter Bowl Guard Material Nylon
Filter Element Material Sintered Polyethylene
For Fluid Type Water
For Substance Type Particulate Contamination; Water
Iso Class 3
Minimum Operating Temperature (°F) -13
Number of Air Outlets 1
Overall Depth (inch) 2-3/8
Pressure Drop (psig) 4.9
Seal Material Nitrile
Standards ISO
Weight (lbs) 0.62
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These air filters remove water, dirt, and other contaminants from compressed air and are a component of a Wilkerson FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan