VELVAC Double-Acting Tie Rod Air Cylinder 100122 Clevis, Magnetic Piston 2-1/2inch 2 1/2inch Bore Dia, 4inch Stroke Lg 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 100122 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131701 |
| Manufacturer Part Number | 100122 |
| Cylinder Action | Double Acting |
| Body Material | Aluminium |
| Bore Diameter (inch) | 2-1/2 |
| Stroke Length (inch) | 4 |
| Air inlet (inch) | 1/4 NPT |
| Cushion Type | None |
| Magnetic Piston | Magnetic Piston |
| Mounting Type | Clevis |
| Rod Thread Length (inch) | 1-3/4 |
| Rod Thread Size | 5/8"-18 |
| Extended Length (inch) | 13-7/8 |
| Retracted Length (inch) | 9-7/8 |
| Repairable Cylinder | Non-Repairable |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 120 |
| Minimum Operating Pressure (psi) | 10 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -20 |
| End Cap Material | Aluminium |
| Piston Material | Buna-N |
| Piston Rod Material | Metal |
| Tie rod Material | Metal |
| Rod Diameter (inch) | 5/8 |
| For Fluid Type | Air |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These vehicle-mount double-acting tie-rod air cylinders feature a robust, corrosion-resistant design for use on vehicles contacting road debris and moisture.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan