TSUBAKI ANSI Standard Roller Chain 60TW10 Single Strand, 60, Steel Riveted Pin 3/4inch Pitch, 10ft Lg 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 60TW10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31151603 |
| Manufacturer Part Number | 60 TW 10 |
| Chain Construction | Riveted Pin |
| Chain Number | 60 |
| Chain Overall Width (inch) | 1.087 |
| Features | This Single-Strand Roller Chain is Designed to Help Transfer Motion From One Set of Sprockets to Another |
| Heavy Series | No |
| Includes | (1) Connecting Link |
| Inside Width (inch) | 0.5 |
| Material | Steel |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 300 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 15 |
| Number of Strands | 1 |
| Overall Length (ft) | 10 |
| Pin Contruction | Riveted Pin |
| Pitch (inch) | 3/4 |
| Roller Diameter (inch) | 15/32 |
| Series | Standard Riveted |
| Standards | ANSI |
| Tensile Strength (lbf) | 9920 |
| Working Load Limit (lbs) | 1980 |
| Berat (Kg) | 5.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments. These roller chains must be matched with a compatible ANSI/ASME sprocket.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan