TRITAN Needle Roller Thrust Bearing & Washer NTA5266 5266, NTA/TC Roll Brg 1/4in 3 1/4inch Bore Dia, 4 1/8inch Outside Dia 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NTA5266 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171507 |
| Bearing Industry Number | 5266 |
| Compatible Washer | TRA-5266; TRD-5266 |
| Bearing Design | NTA/TC |
| Bore Diameter (inch) | 3-1/4 |
| Outside Diameter (inch) | 4-1/8 |
| Overall Width (inch) | 0.125 |
| Dynamic Axial Load Capacity (lbf) | 11000 |
| Static Axial Load Capacity (lbf) | 66000 |
| Maximum Speed (rpm) | 4000 |
| Thrust Bearing Type | Thrust Needle Roller and Cage Assembly |
| Lubricant Material | Oil |
| Roller Material | Alloy Steel |
| Roller Material Grade | 52100 |
| Cage Material | Alloy Steel |
| Maximum Temperature (°F) | 250 |
| Minimum Temperature (°F) | -5 |
| Manufacturer Part Number | NTA5266 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These needle roller thrust bearings consist of a roller and axial cage assembly. The cage retains and guides the large number of needle rollers. They're used in applications where adjacent components function as the bearing's raceway.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan