THOMAS Piston Combination Compressor & Vacuum Pump 270025 0.333HP, 1 Phase 1pc

Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 270025
Unit 1pc
UNSPSC 40151502
Manufacturer Part Number 270025
Tank Style Tankless
Current Rating (A) 28
Cylinder Material Cast Iron
Enclosure Type Totally Enclosed
Finish Paint
Free Air Flow Rate (cfm) 1
Inlet Size (inch) 1/4
Inlet Type NPT
Lubrication Type Oil Free
Maximum Continuous Pressure (psi) 100
Maximum Intermittent Pressure (psi) 100
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Maximum Speed (rpm) 1800
Minimum Operating Temperature (°F) 32
Mounting Style Thru-Bolt
Number of Cylinders 1
Outlet Size (inch) 1/4
Outlet Type NPT
Output Power (HP) 0.333
Overall Height (inch) 8.625
Overall Length (inch) 11.2
Overall Width (inch) 5.625
Phase Single
Piston Type Articulating
Pump Type Articulating Piston
Sound Level (dBA) 70
Thermal Protection No
Valve Material Stainless Steel
Voltage (V) 12 DC
Berat (Kg) 12.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These combination compressor and vacuum pumps generate air pressure or vacuum using a reciprocating piston design. Reciprocating piston units provide higher air pressure or vacuum than rocking pistons, but require more frequent maintenance. They run continuously, without oil, and are used in industrial applications such as aeration, beverage dispensing, and packaging,
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan