TB WOOD S Variable-Pitch V-Belt Pulley 1VP4412 1 Groove, Cast Iron 4.15inch Outside Dia, 1/2inch Bore Dia 1pc

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1VP4412
Unit 1pc
UNSPSC 31171804
Manufacturer Part Number 1VP4412
3L Pitch Diameter (Maximum) (inch) 3.58
3L Pitch Diameter (Minimum) (inch) 2.66
4L Pitch Diameter (Maximum) (inch) 4.02
4L Pitch Diameter (Minimum) (inch) 2.79
5L Pitch Diameter (Maximum) (inch) 4.17
5L Pitch Diameter (Minimum) (inch) 3.35
A Pitch Diameter (Maximum) (inch) 4.02
A Pitch Diameter (Minimum) (inch) 2.79
AX Pitch Diameter (Maximum) (inch) 4.02
AX Pitch Diameter (Minimum) (inch) 2.79
B Pitch Diameter (Maximum) (inch) 4.17
B Pitch Diameter (Minimum) (inch) 3.35
BX Pitch Diameter (Maximum) (inch) 4.17
BX Pitch Diameter (Minimum) (inch) 3.35
Bore Diameter (inch) 1/2
Finish Annealed
For Belt Section 3L4L5LAAXBBX
For V-Belt Type ClassicalCogged
Includes Set Screw
Keyway No
Material Cast Iron
Material Fabrication Cast
Maximum Pitch Diameter (inch) 3.58 (3L, O)4.02 (4L, A)4.17 (5L, B)
Minimum Pitch Diameter (inch) 2.66 (3L, O)2.79 (4L, A)3.35 (5L, B)
Number of Grooves 1
Outside Diameter (inch) 4.15
Pulley Construction Plain
Weight (lbs) 2.4
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed-bore cast-iron variable-pitch V-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait