TB WOOD S Sleeve Coupling 7SC35 7 Coupling Size Spacer Flange 5250RPM 1pc

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7SC35
Unit 1pc
UNSPSC 31163003
Manufacturer Part Number 7SC35
Coupling Size 7
System of Measurement Inch
Length Through Bore (inch) 1-5/8
Hub Diameter (inch) 2-13/16
Outside Diameter (inch) 4-5/8
Hub Body Length (inch) 15/32
Hub Material Cast Iron
Maximum Speed (rpm) 5250
For Misalignment Type Angular; Parallel
Application Compressors; Conveyors; Motors; Pumps
Resistance Properties Chemical Resistant; Oil Resistant
Features 4-way Flexing Action Absorbs Shock; Misalignment and End Float; Vibration
Included Screws (4) Cap Screws
Weight (lbs) 2.5
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flanges attach to spacer hubs in applications with large gaps between shafts or when equipment alignment needs to be precisely maintained while coupling inserts are installed or serviced.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan