TB WOOD S Sleeve Coupling 5SC35 5 Coupling Size Spacer Flange 7600RPM 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5SC35 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31163003 |
Manufacturer Part Number | 5SC35 |
Coupling Size | 5 |
System of Measurement | Inch |
Length Through Bore (inch) | 1-11/16 |
Hub Diameter (inch) | 2 |
Outside Diameter (inch) | 3-1/4 |
Hub Body Length (inch) | 51/64 |
Hub Material | Cast Iron |
Maximum Speed (rpm) | 7600 |
For Misalignment Type | Angular; Parallel |
Application | Compressors; Conveyors; Motors; Pumps |
Resistance Properties | Chemical Resistant; Oil Resistant |
Features | 4-way Flexing Action Absorbs Shock; Misalignment and End Float; Vibration |
Included Screws | (4) Cap Screws |
Set Screw Location | Over Keyseat |
Weight (lbs) | 1.3 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These flanges attach to spacer hubs in applications with large gaps between shafts or when equipment alignment needs to be precisely maintained while coupling inserts are installed or serviced.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan