SPEEDAIRE Portable Electric Air Compressor 4TW29 Oil Lubricated 20 Gal Vertical 20gal 1pc

Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4TW29
Unit 1pc
UNSPSC 40151601
Manufacturer Part Number 4TW29
Average Pump Life (hour) 5000
Current Rating (A) 15; 7.5
Cylinder Material Cast Iron
Duty cycle Intermittent
Electrical Connection Cord with Plugs
Free Air Flow Rate @ 90psi (cfm) 5.5
Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure (cfm) 5.5
Input Voltage (V) 120 AC; 240 AC
Lubrication Type Oil Lubricated
Maximum Operating Pressure (psi) 135
Number of Cylinders 2
Outlet Gender Female
Outlet Size (inch) 1/4
Outlet Type NPT
Output Power (HP) 2
Overall Height (inch) 46
Overall Length (inch) 24
Overall Width (inch) 19
Pump Type Reciprocating
Sound Level (dBA) 82
Tank Size (gal) 20
Tank Style Vertical
Weight (lbs) 129
Berat (Kg) 76.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These air compressors are heavier and larger than portable hand-carry units but can be wheeled by hand around a construction site or farm.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait