SPEEDAIRE Miniature Compressed Air Lubricator 20Z884 1/4in FNPTx1/4in MNPT, 36 cfm in Line 200 psi 1pc
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 20Z884 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131604 |
| Air Inlet Size (inch) | 1/4 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Air Inlet Gender | Female |
| Air Outlet Size (inch) | 1/4 |
| Air Outlet Type | NPT |
| Air Outlet Gender | Male |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 36 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 200 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 200 |
| Adjustment Mechanism | Screwdriver |
| Body Material | Aluminium |
| Manufacturer Part Number | 20Z884 |
| Overall Height (mm) | 33.1 |
| Overall Width (mm) | 74.8 |
| Air Flow Direction | Left to Right |
| Connection Style | Air Line |
| For Fluid Type | Compressed Air |
| For Substance Type | Air |
| Includes | Bowl and Guard |
| Lubricator Type | Mist |
| Minimum Operating Pressure (psi) | 30 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -20 |
| Oil Capacity (oz) | 0.25 |
| Seal Material | Rubber |
| Series | 300 |
| Weight (g) | 89 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These miniature lubricators are used in-line on small hand tools. The unit must be refilled with oil once the lubricant is depleted.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan