SPEEDAIRE FRL Compressed Air Regulator 4ZM22 Aluminum 300psi 1/2inch NPT, 220cfm 1pc
Rp969.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4ZM22 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131603 |
| Manufacturer Part Number | 4ZM22 |
| Overall Height (inch) | 6-11/16 |
| Pressure Gauge Port Size (inch) | 1/4 |
| Air Inlet Gender | Female |
| Air Outlet Gender | Female |
| Air Outlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Outlet Type | NPT |
| Body Material | Aluminium or Zinc |
| Air Inlet Size (inch) | 1/2 NPT |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 220 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 300 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 175 |
| Overall Width (inch) | 3-1/8 |
| Pressure Gauge Included | No |
| Pressure Gauge Port Type | NPT |
| Series | Standard Duty |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These compressed air regulators adjust and maintain the air pressure that is generated by the air compressor. They are a component of a Speedaire FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan