SPEEDAIRE FRL Compressed Air Lubricator 4ZL77 Mist Line 1/2inch NPT, 95cfm, 150psi 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4ZL77 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131604 |
| Lubricator Type | Mist |
| Inlet Size (inch) | 1/2 NPT |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 95 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 150 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 125 |
| Adjustment Mechanism | Screwdriver |
| Lubricator Bowl Capacity (oz) | 3.5 |
| Body Material | Aluminium |
| Overall Width (inch) | 2-11/16 |
| Series | Intermediate Duty |
| Sight Dome Included | Yes |
| Sight Gauge Included | Yes |
| Manufacturer Part Number | 4ZL77 |
| Air Inlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Air Inlet Gender | Female |
| Lubricator Bowl Material | Polycarbonate with Steel Guard |
| Adjustment Mechanism Material | PE |
| Air Flow Direction | Left to Right |
| Air Outlet Gender | Female |
| Air Outlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Outlet Type | NPT |
| Connection Style | Air Line |
| Drain Included | Yes |
| Drain Part Compatbility | 1AKG9A |
| Duty Rating | Intermediate Duty |
| For Fluid Type | Compressed Air |
| For Maximum Pipe Run (ft) | 20 |
| For Substance Type | Air |
| Includes | (1) Oil Drop Controller |
| Lubricator Bowl Guard Included | No |
| Lubricator Bowl Guard Material | Iron |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 5 |
| Number of Air Inlets | 1 |
| Number of Air Outlets | 1 |
| Oil Capacity (ct) | 80 |
| Overall Height (inch) | 8-1/8 |
| Recommended Lubricant | ISO VG 32 |
| Seal Material | Rubber |
| Product Weight (kg) | 0.63 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These FRL lubricators deliver oil to downstream components to help improve performance and reduce wear. They are a component of a Speedaire FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan