SPEEDAIRE FRL Compressed Air Lubricator 4ZL56 Micro Mist Line 1/8inch NPT, 10cfm, 150psi 1pc

Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4ZL56
Unit 1pc
UNSPSC 27131604
Lubricator Type Micro Mist
Inlet Size (inch) 1/8 NPT
Maximum Flow Rate (CFM) 10
Maximum Operating Pressure (psi) 150
Maximum Operating Temperature (°F) 125
Adjustment Mechanism Screwdriver
Lubricator Bowl Capacity (oz) 1
Body Material Zinc
Overall Width (inch) 1-5/8
Series Miniature
Sight Dome Included Yes
Sight Gauge Included Yes
Manufacturer Part Number 4ZL56
Air Inlet Size (inch) 1/8
Air Inlet Type NPT
Air Inlet Gender Female
Lubricator Bowl Material Polycarbonate
Adjustment Mechanism Material PE
Air Flow Direction Left to Right
Air Outlet Gender Female
Air Outlet Size (inch) 1/8
Air Outlet Type NPT
Connection Style Air Line
Drain Included Yes
Drain Part Compatbility 1AKJ2A
Duty Rating Light Duty
For Fluid Type Compressed Air
For Maximum Pipe Run (ft) 50
For Substance Type Air
Includes (1) Oil Drop Controller
Lubricator Bowl Guard Included No
Minimum Operating Temperature (°C) 5
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Oil Capacity (ct) 20
Overall Height (inch) 5-1/2
Recommended Lubricant ISO VG 32
Seal Material Rubber
Product Weight (kg) 0.16
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These FRL lubricators deliver oil to downstream components to help improve performance and reduce wear. They are a component of a Speedaire FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait