SPEEDAIRE Double-Acting Tie Rod Air Cylinder 6ZC48 Aluminum, TaPPed Hole, Adj D8318 Double Acting 7.50inch L 1 1/2inch Bore Dia, 2inch Stroke Lg 1pc

Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6ZC48
Unit 1pc
UNSPSC 27131701
Manufacturer Part Number 6ZC48
Cylinder Action Double Acting
Cylinder Type Tie Rod
Body Material Aluminium
Body Material Finish Black Oxide; Silver Plated
Bore Diameter (inch) 1-1/2
Stroke Length (inch) 2
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Cushion Type Adjustable
Magnetic Piston Non-Magnetic Piston
Mounting Type Tapped Hole
Maximum Operating Pressure (psi) 250
Maximum Operating Temperature (°F) 200
Minimum Operating Temperature (°F) -20
End Cap Material Aluminium
Piston Material Aluminium
Piston Rod Material Steel
Piston Rod Material Finish Chrome Plated
Tie rod Material Steel
Overall Height (inch) 7-1/2
Rod Diameter (inch) 3/8
For Fluid Type Air
Standards ISO; NFPA
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These double-acting tie-rod air cylinders conform to ISO dimension and pressure standards for consistent component interchangeability.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan