SPEEDAIRE Air Motor 22UX46 Cwith CCW 78 cfm 3000rpm 1.7HP, 36in-lb Torque 1pc
Rp7.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 22UX46 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131508 |
| Manufacturer Part Number | 22UX46 |
| Output Power (HP) | 1.7 |
| Torque at Maximum Pressure (inch-lbs) | 36 |
| No Load Speed (rpm) | 3000 |
| Maximum Torque Speed (rpm) | 250 |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 78 |
| Minimum Flow Rate (cfm) | 5.28 |
| Shaft Diameter (inch) | 5/8 |
| Shaft Length (inch) | 2 |
| Keyway Type | Flat Key |
| Keyway Depth (inch) | 1/8 |
| Keyway Width (inch) | 1/4 |
| Keyway Length (inch) | 1-3/8 |
| Mount Type | Flange |
| Air Inlet Port (inch) | 1/4 NPT |
| Rotation | CW/CCW |
| Housing Material | Cast Iron, Aluminium |
| Air consumption (CFM) | 78 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 100 |
| Mounting Orientation | Any Angle |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 250 |
| Minimum Ambient Temperature (°F) | 0 (zero) |
| Overall Length (inch) | 6-5/8 |
| Overall Width (inch) | 6-5/8 |
| Overall Height (inch) | 6-5/8 |
| Outside Diameter (inch) | 4 |
| Weight (lbs) | 8.82 |
| Housing Material Finish | Painted |
| Includes | Muffler |
| Berat (Kg) | 6.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Rotary vane air motors use pressurized air to spin an internal shaft to generate rotational force. The vanes on the rotor act as fins or blades that catch air to create motion.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan