SPEEDAIRE Air Gun 2TEJ3 Pistol-Grip Grip, Aluminum Lever 1/4inch NPT Female 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2TEJ3
Unit 1pc
UNSPSC 27131502
Air Consumption (scfm) 48
Nozzle Safety
Trigger Lever
Manufacturer Part Number 2TEJ3
Air Flow Pattern Focused
Grip Style Pistol-Grip
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Size (inch) 1/4
Air Inlet Type NPT
Air inlet (inch) 1/4 NPT Female
Air Outlet Size (inch) 1/2
Application Extreme Flow
Body Material Aluminium
Chip Guard Included No
Color Green; Silver
Actual Extension Length (inch) 36
Includes Extension with Extreme Flow Safety Nozzle
Maximum Inlet Pressure (PSI) 120
Nozzle Angle Straight
Nozzle Features High Flow
Tip Material Aluminium
OSHA Pressure Compliant Yes
Output Thrust (lbf) 1.6
Overall Length (inch) 42-1/2
Overall Width (inch) 6
Trigger Length (inch) 4
Sound Level (dB) 103
Standards OSHA 1910.242(B)
Tool Brand Speedaire
Vacuum Gun Nozzle Type Fixed Nozzle
Number of Nozzles Included 1
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pistol-grip air guns have a trigger in front of their handle for fingertip control of their high-pressure airstream. The large handle provides a more comfortable grip than thumb-lever air guns. These guns include a nozzle to ensure compatibility and save the time of selecting a nozzle separately.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait